Bandă de calibrare inox 5 m x 150 mm 0,10 mm

Cod articol.: 0613430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea benzii 5 m
Lăţime Bandă 150 mm
Grosime min. 0,1 mm
Configurabil nein
Tip produs Bandă calibrată
Cuprins o singură parte
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 0613430
EAN / GTIN 4029713279974
Număr producător 0613430
L-Număr L40510 1897
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

Oțel inoxidabil, lățime 150 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de măsurare de precizie, inoxidabil. Lungime 5 m, lățime 150 mm, grosime 0,10 mm

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,1 mm