Merilni trak iz nerjavečega jekla 5 m x 150 mm 0,10 mm

Št. art.: 0613430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina traku 5 m
Širina traku 150 mm
Debelina min. 0,1 mm
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka podložni trakovi
Vsebina posamezni del
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613430
EAN/GTIN 4029713279974
Številka proizvajalca 0613430
L-število L40510 1897
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

Nerjaveče jeklo, širina 150 mm dolžina 5 m

Opis:

Natančen merilni trak, iz nerjavečega jekla. dolžina 5 m, širina 150 mm, debelina 0,10 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 5 m
  • Nazivna dimenzija mm: 0,1 mm