Ruban d'épaisseur inox 5 m x 150 mm 0,10 mm

Réf.: 0613430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur sangle 5 m
Largeur bande 150 mm
Epaisseur min. 0,1 mm
Configurable non
Type de produit clinquants en rouleaux
Sommaire pièce unique
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 0613430
EAN / GTIN 4029713279974
Réf. fabricant 0613430
Article hors catalogue L40510 1897
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

Acier inoxydable, largeur 150 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de mesure de précision, inoxydable. 5m de long, 150mm de large, épaisseur 0,10mm

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,1 mm