Målebånd rustfri 5 m x 150 mm 0,10 mm 0,10 mm

Art.-nr.: 0613430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde, bånd 5 m
Bredde, bånd 150 mm
Tykkelse min. 0,1 mm
Konfigurerbar nej
Produkttype søgerbladsbånd
Indhold enkelt del
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0613430
EAN/GTIN 4029713279974
Producentnummer 0613430
L-nummer L40510 1897
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

Rustfrit stål, bredde 150 mm længde 5 m.

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd, rustfrit. 5m lang, 150mm bred, tykkelse 0,10mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,1 mm