Zestaw szczelinomierzy, 32 sztuk, 0,03–1,00 mm, 100 mm

Nr art.: 0606136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Skok 0,01 mm
Grubość min. 0,03 mm
Grubość maks. 1 mm
Długość listków 100 mm
Liczba listków 32 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Grubości listków 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0606136
EAN / GTIN 4029713283612
Numer producenta 0606136
Numer L L40510 72
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Ostrza stożkowe
  • Szerokość 10 mm
  • Długość ostrza 100 mm
  • nakrętka zabezpieczająca

Opis:

Zestaw szczelinomierzy składający się z 32 stożkowych płytek szczelinomierza. Długość ostrza 100 mm, szerokość ostrza 10 mm. Zakres pomiarowy 0,03–1,0 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Zakres pomiarowy (mm): 0,03-1