Hmatové měřidlo 32 listů 0,03 - 1,00 mm 100 mm

Č. pol.: 0606136
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0606136
EAN/GTIN 4029713283612
Číslo výrobcu 0606136
Číslo L L40510 72

Popis

Prevedenie:

  • Kuželové čepele
  • šířka 10 mm
  • délka čepele 100 mm
  • pojistná matice

Popis:

Cejchovní měřidlo, které se skládá z 32 kuželovitých měřicích lamel. Délka čepele 100 mm, šířka čepele 10 mm. Rozsah měření 0,03-1,0 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,03–1