Jauge d'épaisseur 32 lames 0,03 - 1,00 mm 100 mm

Réf.: 0606136
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pas 0,01 mm
Epaisseur min. 0,03 mm
Epaisseur max. 1 mm
Longueur de lame 100 mm
Nombre de lames 32 pc.
Configurable non
Epaisseur de lame 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 0606136
EAN / GTIN 4029713283612
Réf. fabricant 0606136
Article hors catalogue L40510 72
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Lames coniques
  • largeur 10mm
  • longueur de lame 100 mm
  • ecrou de blocage

Description:

Jauge d'épaisseur, constituée de 32 lames de jauge d'épaisseur de forme conique. Longueur de la lame 100 mm, largeur de la lame 10 mm. Plage de mesure de 0,03 à 1,0 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0,03 - 1