Spessimetro, 100mm, 32 lame, 0,03-1,00mm

Codice art.: 0606136
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
Passo 0,01 mm
Spessore min. 0,03 mm
Spessore max. 1 mm
Lunghezza della lama 100 mm
Numero lame 32 pz.
Configurabile no
Spessori lama 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Tipo di prodotto Spessimetro
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0606136
EAN / GTIN 4029713283612
Codice del produttore 0606136
Numero-L L40510 72
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Lame coniche
  • larghezza 10mm
  • lunghezza lama 100 mm
  • controdado

Descrizione:

Spessimetro, composto da 32 lame di spessimetro di forma conica. Lunghezza della lama 100mm, larghezza della lama 10mm. Campo di misura 0.03-1.0mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 0,03 - 1