{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Korak | 0,01 mm | |
| Debelina min. | 0,03 mm | |
| Debelina maks. | 1 mm | |
| Dolžina lista | 100 mm | |
| Število listov | 32 kos | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Debelina lističev | 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Vrsta izdelka | šablona za polnila | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 0606136 | |
| EAN/GTIN | 4029713283612 | |
| Številka proizvajalca | 0606136 | |
| L-število | L40510 72 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |