Metal Cut-off Saw GCD 12 JL

Nr art.: 0601B28000
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Pobór mocy 2 000 W
Napięcie sieciowe 240 V
Oznaczenie producenta GCD 12 JL
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 305 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 25,4 mm
Do materiału stal
Rodzaj produktu Piła nieokreślona
Długość całkowita 517 mm
Szerokość łącznie 327 mm
Wysokość całkowita 383 mm
Masa całkowita 20 kg
Wibracje wg EN maks. 3,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601B28000
EAN / GTIN 3165140721561
Numer producenta 0601B28000
Numer L L00590 171
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Metal Cut-off Saw GCD 12 JL
  • Precise results, less rework and up to 100% spark-free, Precise results and little rework thanks to minimum discolouration and low levels of burr formation with “Expert for Steel” saw blades, Integrated laser allows precise cutting guidance, Up to 100% spark-free for a safe working environment, 1 x circular saw blade, Expert for steel, 305 x 25.4 x 2

Cecha szcz.:

  • Weight: 20. 0 kg
  • No-load speed: 1500 min-1
  • Nominal input power: 2000 W
  • Cutting capacity at L-profile 0°, width: 110 mm
  • Cutting capacity at L-profile 0°, height: 110 mm
  • Cutting capacity at L-profile 45° mitre, width: 85 mm
  • Cutting capacity at L-profile 45° mitre, height: 85 mm
  • Cutting capacity for rectangle 0°, width: 80 mm
  • Cutting capacity for rectangle 0°, height: 158 mm
  • Cutting capacity for rectangle 45° mitre, width: 85 mm
  • Cutting capacity for rectangle 45° mitre, height: 85 mm
  • Cutting capacity for square 0°, width: 100 mm
  • Cutting capacity for square 0°, height: 100 mm
  • Cutting capacity for square 45° mitre, width: 85 mm
  • Cutting capacity for square 45° mitre, height: 85 mm
  • Cutting capacity L-profile 0°: 110 x 110 mm
  • Cutting capacity L-profile 45° mitre: 85 x 85 mm
  • Cutting capacity rectangle 0°: 158 x 80 mm
  • Cutting capacity rectangle 45° mitre: 85 x 85 mm
  • Cutting capacity square 0°: 100 x 100 mm
  • Cutting capacity square 45° mitre: 85 x 85 mm
  • Vibration emission value ah [cutting metal]: 3. 5 m/s²
  • Voltage: 240 V
  • Unsteadiness K [cutting of metal]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width x length x height): 327 x 517 x 383 mm

W dostawie:

  • 1 x Circular saw blade, Expert for steel, 305 x 25.4 x 2.6 mm, 60