{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2 000 W | |
| Síťové napětí | 240 V | |
| Označení výrobce | GCD 12 JL | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr pilového kotouče | 305 mm | |
| Průměr otvoru pilového kotouče | 25,4 mm | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Druh produktu | Nespecifikovaná pila | |
| Celková délka | 517 mm | |
| Šířka celkem | 327 mm | |
| Výška celková | 383 mm | |
| Hmotnost celkem | 20 kg | |
| Vibrace podle EN max. | 3,5 |
| Katalogové číslo | 0601B28000 | |
| EAN / GTIN | 3165140721561 | |
| Číslo výrobce | 0601B28000 | |
| L-číslo | L00590 171 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |