Debitator de metale GCD 12 JL, 2000 W, 1500 rpm

Cod articol.: 0601B28000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Putere absorbită 2.000 W
Tensiune de reţea 240 V
Denumirea producătorului GCD 12 JL
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametrul pânzei de ferăstrău 305 mm
Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău 25,4 mm
Recomandat pentru material oțel
Tip produs Fierăstrău nespecificat
Lungimea totală 517 mm
Lăţime totală 327 mm
Înălţimea totală 383 mm
Greutate totală 20 kg
Vibraţie conform EN max. 3,5

Identificare și clasificare

Cod articol 0601B28000
EAN / GTIN 3165140721561
Număr producător 0601B28000
L-Număr L00590 171
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GCD 12 JL metal tăiere Fierăstrău
  • rezultate precise, mai puțin rework și până la 100% fără scântei, rezultate precise și puțin rework datorită culori temperamentului minime și formarea de burr scăzut cu Expert pentru lame de oțel, tăiere precisă cu laser integrat, Până la 100% fără scântei pentru un mediu de lucru sigur

Caracteristică:

  • Greutate: 20. 0 kg
  • Viteză in gol: 1500 min-1
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Capacitate de tăiere la profil L 0°, lățime: 110 mm
  • Capacitate de tăiere la profil L 0°, înălțime: 110 mm
  • Capacitate de tăiere la profil L 45° înclinat, lățime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere la profil L 45° înclinat, înălțime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere la profil L 45° înclinat, înălțime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere pentru dreptunghi de 0°, lățime: 80 mm
  • Capacitate de tăiere pentru dreptunghi de 0°, înălțime: 158 mm
  • Capacitate de tăiere pentru dreptunghi de 45°, lățime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere pentru dreptunghi de 45°, înălțime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere pentru pătrat de 0°, lățime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere pentru pătrat de 0°, lățime: 100 mm
  • Capacitate de tăiere pentru pătrat 0°, înălțime: 100 mm
  • Capacitate de tăiere pentru unghiuri pătrate 45°, lățime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere pentru unghiuri pătrate 45°, înălțime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere pentru profil L 0°: 110 x 110 mm
  • Capacitate de tăiere pentru unghiuri 45° profil L: 110 x 110 mm
  • Capacitate de tăiere pentru unghiuri 45° profil L: 110 x 110 mm
  • Capacitate de tăiere pentru unghiuri 45°: 85 x 85 mm
  • Capacitate de tăiere dreptunghiulară 0°: 158 x 80 mm
  • Capacitate de tăiere dreptunghiulară în unghi de 45°: 85 x 85 mm
  • Capacitate de tăiere pătrată 0°: 100 x 100 mm
  • Capacitate de tăiere pătrată în unghi de 45°: 85 x 85 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere metalică]: 3. 5 m/s²
  • Tensiune: 240 V
  • Instabilitate K [tăiere de metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 327 x 517 x 383 mm

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Expert pentru oțel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60