Sega per metallo GCD 12 JL, 2000 W, 1500 giri/min

Codice art.: 0601B28000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601B28000
EAN / GTIN 3165140721561
Codice del produttore 0601B28000
Numero-L L00590 171

Descrizione

Descrizione:

  • Sega da taglio per metalli GCD 12 JL
  • risultati precisi, meno rilavorazioni e fino al 100% senza scintille, risultati precisi e rilavorazioni ridotte grazie ai colori più temprati e alla formazione di sbavature ridotta con le lame Expert per acciaio, taglio preciso con laser integrato, Fino al 100% senza scintille per ambienti di lavoro sicuri

Proprietà:

  • Peso: 20. 0 kg
  • Velocità a vuoto: 1500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 2000 W
  • Capacità di taglio con profilo a L 0°, larghezza: 110 mm
  • Capacità di taglio con profilo a L 0°, altezza: 110 mm
  • Capacità di taglio con profilo a L 45°, larghezza: 85 mm
  • Capacità di taglio con profilo a L 45°, altezza: 85 mm
  • Capacità di taglio per rettangolo 0°, larghezza: 80 mm
  • Capacità di taglio per rettangolo 0°, altezza: 158 mm
  • Capacità di taglio per rettangolo 45° obliquo, larghezza: 85 mm
  • Capacità di taglio per rettangolo 45° obliquo, altezza: 85 mm
  • Capacità di taglio per quadrato 0°, larghezza: 100 mm
  • Capacità di taglio per profilo quadrato 0°, altezza: 100 mm
  • Capacità di taglio per profilo quadrato 45° obliquo, larghezza: 85 mm
  • Capacità di taglio per profilo quadrato 45° obliquo, altezza: 85 mm
  • Capacità di taglio profilo a L 0°: 110 x 110 mm
  • Capacità di taglio profilo a L 45° obliquo: 85 x 85 mm
  • Capacità di taglio rettangolo 0°: 158 x 80 mm
  • Capacità di taglio rettangolo 45° obliquo: 85 x 85 mm
  • Capacità di taglio quadrato 0°: 100 x 100 mm
  • Capacità di taglio quadrato 45° obliquo: 85 x 85 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [metallo da taglio]: 3. 5 m/s²
  • Tensione: 240 V
  • Incertezza K [taglio del metallo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 327 x 517 x 383 mm

Fornitura:

  • 1 x lama circolare, Expert per acciaio, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60