Szlifierka oscylacyjna GSS18V-18

Nr art.: 06019R7000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 06019R7000
EAN / GTIN 4053423361421
Numer producenta 06019R7000
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka oscylacyjna GSS18V-18. Bezprzewodowa szlifierka PRO GSS 18V-18 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu optymalnej kontroli dzięki niewielkiej wysokości obudowy wynoszącej maksymalnie 118 mm oraz doskonałemu wyważeniu narzędzia. Dzięki niewielkim wibracjom, wynoszącym maksymalnie 3,5 m/s², można pracować przez długi czas bez zmęczenia i bez uczucia drętwienia dłoni. Ta szlifierka jest wyposażona w wydajny system ochrony przed pyłem, charakteryzujący się wysokim współczynnikiem wychwytywania pyłu wynoszącym 85% oraz łatwym usuwaniem pyłu. Urządzenie GSS 18V-18 służy do szlifowania powierzchni i krawędzi drewnianych lub metalowych, płyt gipsowo-kartonowych i tynków, do szlifowania powierzchni przed malowaniem oraz do usuwania starej farby. Jest kompatybilny z systemem Bosch Click&Clean. To narzędzie jest wyposażone w wysoce wydajny bezszczotkowy silnik, który zapewnia czas pracy do 35 minut. Jest wyposażony w przesunięty akumulator, co pozwala na pracę w pobliżu ściany. Karton. 1 x krążek ścierny C470 (2 608 608 614). Worek na pył

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • BITURBO: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000–10000 obr./min
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym, do: 10000 obr./min
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym, od: 5000 obr./min
  • powierzchnia szlifowania: 167 cm²
  • Płyta ścierna, szerokość: 92 mm
  • Płyta ścierna, długość: 182 mm
  • Średnica obwodu oscylacyjnego: 2,0 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie materiału płytowego]: 3,5 m/s²
  • Liczba drgań na biegu jałowym, do: 20 000 min-1
  • Częstotliwość drgań na biegu jałowym, od: 10 000 min-1
  • Częstotliwość drgań na biegu jałowym: 10 000 – 20 000 min-1
  • Niepewność K [szlifowanie materiału płytowego]: 1,5 m/s²

W dostawie:

Karton; 1 krążek ścierny C470 (2 608 608 614); woreczek na pył