Vibrační bruska GSS18V-18

Artiklové číslo: 06019R7000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06019R7000
EAN / GTIN 4053423361421
Číslo výrobce 06019R7000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vibrační bruska GSS18V-18, Bezkabelová bruska PRO GSS 18V-18 byla vyvinuta pro optimální ovládání díky nízké výšce až 118 mm a vynikající vyváženosti nástroje. Díky nízkým vibracím do 3,5 m/s2 lze pracovat bez únavy po dlouhou dobu, aniž by ruce znecitlivěly. Tato bruska disponuje účinným řešením pro ochranu před prachem s vysokou mírou zachycování prachu 85 % a snadným odstraňováním prachu. GSS 18V-18 slouží k broušení dřevěných nebo kovových povrchů a hran, sádrokartonu/omítky, k broušení povrchů před nátěrem a k odstraňování starých nátěrů. Je kompatibilní se systémem Bosch Click&Clean. Tento nástroj je vybaven vysoce účinným bezkartáčovým motorovým systémem s dobou provozu až 35 minut. Je vybaven posunutou baterií pro práci v blízkosti stěn. Kartón. 1 x brusný list C470 (2 608 608 614). Pytel na prach

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Volnoběžné otáčky: 5000–10000 ot./min
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 10000 otáček za minutu
  • počet otáček při volnoběhu, od: 5000 otáček za minutu
  • Brusná plocha: 167 cm²
  • Brusná deska, šířka: 92 mm
  • Brusná deska, délka: 182 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 2,0 mm
  • Hodnota emisí kmitání ah [brusení deskového materiálu]: 3,5 m/s²
  • Počet kmitů při volnoběhu, až: 20 000 min-1
  • Počet kmitů při volnoběhu, od: 10 000 min-1
  • vibrací při volnoběhu: 10 000–20 000 min–1
  • Nejistota K [broušení deskového materiálu]: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

Karton; 1 x brusný list C470 (2 608 608 614); Pytel na prach