Lijadora orbital GSS18V-18

Número de artículo: 06019R7000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06019R7000
EAN / GTIN 4053423361421
Número del fabricante 06019R7000
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora orbital GSS18V-18. La lijadora orbital inalámbrica PRO GSS 18V-18 ha sido diseñada para ofrecer un control óptimo gracias a su reducida altura de hasta 118 mm y a su excelente equilibrio. Gracias a las bajas vibraciones de hasta 3,5 m/s2, se puede trabajar durante mucho tiempo sin fatiga y sin que la mano se entumezca. Esta lijadora cuenta con una eficaz solución antipolvo con una alta tasa de absorción del polvo del 85 % y una fácil eliminación del mismo. La GSS 18V-18 se utiliza para lijar superficies y bordes de madera o metal, yeso/enlucido, para lijar superficies antes de pintarlas y para eliminar pintura vieja. Es compatible con el sistema Click&Clean de Bosch. Esta herramienta cuenta con un sistema de motor sin escobillas altamente eficiente con una autonomía de hasta 35 minutos. Cuenta con una batería desplazada para trabajar cerca de la pared. Cartón. 1 hoja abrasiva C470 (2 608 608 614). Bolsa de polvo

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Velocidad en vacío: 5000 – 10000 rpm
  • Velocidad en vacío, hasta: 10000 rpm
  • Velocidad en vacío, desde: 5000 rpm
  • Superficie de rectificado: 167 cm²
  • Placa de lijado, ancho: 92 mm
  • Placa de lijado, largo: 182 mm
  • Diámetro de oscilación: 2,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de material laminado]: 3.5 m/s²
  • Frecuencia de vibración en vacío, hasta: 20.000 min-1
  • Frecuencia de vibración en vacío, de: 10.000 min-1
  • Frecuencia de vibración en vacío: 10.000 – 20.000 min-1
  • Incertitud K [lijado de material laminado]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

Cartón; 1 hoja abrasiva C470 (2 608 608 614); Bolsa de polvo