• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwingschleifer GSS18V-18

Artikel-Nr.: 06019R7000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019R7000
EAN / GTIN 4053423361421
Herstellernummer 06019R7000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwingschleifer GSS18V-18, Der kabellose PRO GSS 18V-18 wurde für optimale Kontrolle dank der geringen Bauhöhe von bis zu 118 mm und hervorragender Werkzeugbalance entwickelt. Mit der geringen Vibration von bis zu 3,5 m/s2 kann ermüdungsfrei über lange Zeit gearbeitet werden, ohne dass die Hand sich taub anfühlt. Dieser Schleifer verfügt über eine effiziente Staubschutzlösung mit hoher Staubaufnahmerate von 85 % und einfacher Staubentsorgung. Der GSS 18V-18 dient zum Schleifen von Holz- oder Metalloberflächen und -kanten, Trockenbau/Putz, zum Schleifen von Oberflächen vor dem Streichen und zum Entfernen alter Farbe. Er ist mit dem Bosch Click&Clean System kompatibel. Dieses Werkzeug verfügt über ein hocheffizientes bürstenloses Motorsystem mit einer Laufzeit von bis zu 35 Minuten. Es besitzt einen versetzten Akku für Arbeiten in Wandnähe. Karton. 1 x Schleifblatt C470 (2 608 608 614). Staubbeutel

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 – 10000 U/min
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 10000 U/min
  • Leerlaufdrehzahl, von: 5000 U/min
  • Schleiffläche: 167 qcm
  • Schleifplatte, Breite: 92 mm
  • Schleifplatte, Länge: 182 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2,0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 3,5 m/s²
  • Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu: 20.000 min-1
  • Schwingzahl bei Leerlauf, von: 10.000 min-1
  • Schwingzahl im Leerlauf: 10.000 – 20.000 min-1
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

Karton; 1 x Schleifblatt C470 (2 608 608 614); Staubbeutel

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb