Cordless Drill/Driver EXSR18V-90FC

Nr art.: 06019R2000
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
Numer artykułu 06019R2000
EAN / GTIN 4053423342444
Numer producenta 06019R2000
Numer L L00620 107829
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa EXSR18V-90FC. Wydajne urządzenie EXPERT EXSR18V-90FC zapewnia elastyczność 6 w 1 dzięki łatwej wymianie nasadek do wiercenia i wkręcania. Zalicza się on do uniwersalnego systemu Bosch Professional FlexiClick, dzięki któremu można sprostać wielu wyzwaniom na placu budowy. Unikalna nasadka udarowa GFA 18-H przekształca narzędzie w młot udarowy SDS plus, który można stosować do wiercenia udarowego w betonie do średnicy 10 mm. Narzędzie jest wyposażone w zaawansowane funkcje zabezpieczające: KickBack Control minimalizuje ryzyko zranienia w przypadku zablokowania wiertła. Precision Clutch zapobiega nadmiernemu dokręcaniu natychmiast po osiągnięciu zadanej wartości momentu obrotowego. Obie funkcje można włączać i wyłączać. Dzięki FlexiClick możesz zmniejszyć ilość sprzętu, który trzeba zabierać ze sobą na miejsce budowy. Nasadki FlexiClick mogą zastąpić specjalistyczne narzędzia w przypadku sporadycznych zastosowań. System FlexiClick firmy Bosch Professional – idealne rozwiązanie do prac profesjonalnych. Idealnie nadaje się do wszystkich prac związanych z wkręcaniem i wierceniem w drewnie, metalu oraz (w połączeniu z GFA 18-H) w betonie, murze i kamieniu. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V oraz z systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. Inne zastosowania: Dzięki nasadce mimośrodowej można pracować blisko krawędzi i ścian, natomiast nasadka kątowa zmienia wiertarkowkrętarkę we wkrętarkę kątową. Nasadki te można zablokować w 16 różnych pozycjach w zakresie 360°, bez konieczności usuwania ich z narzędzia. Dzięki długości głowicy wynoszącej zaledwie 136 mm i maksymalnemu twardemu momentowi obrotowemu wynoszącemu 65 Nm użytkownik ma do dyspozycji niezwykle kompaktowe i wydajne narzędzie. Wkładka do L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)