• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 06019R2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019R2000
EAN / GTIN 4053423342444
Herstellernummer 06019R2000
L-Nummer L00620 107829
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, Der kraftvolle EXPERT EXSR18V-90FC bietet 6-in-1-Flexibilität dank einfach zu wechselnder Aufsätze zum Bohren und Schrauben. Er gehört zum vielseitigen Bosch Professional FlexiClick-System, mit dem eine Vielzahl von Herausforderungen auf der Baustelle gemeistert werden können. Der einzigartige Hammeraufsatz GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen SDS plus-Bohrhammer, der zum Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 10 mm verwendet werden kann. Das Werkzeug ist mit fortschrittlichen Schutzfunktionen ausgestattet: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer. Precision Clutch stoppt das Überrasten, sobald ein vorgegebenes Drehmoment erreicht wird. Beide Funktionen können ein- und ausgeschaltet werden. Mit FlexiClick kannst du die Menge der Ausrüstung reduzieren, die du auf Baustellen mitnehmen musst. FlexiClick-Aufsätze können für gelegentliche Anwendungsfälle eigens dafür vorgesehene Werkzeuge ersetzen. Das Bosch Professional FlexiClick System perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten. Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. Weitere Anwendungen: Mit dem Exzenter-Aufsatz kannst du nahe an Kanten und Wänden arbeiten, während der Winkelaufsatz den Bohrschrauber in einen Winkelschrauber verwandelt. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 65 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand. Einlage für L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb