Akku-boremaskine EXSR18V-90FC, L-BOXX 136

Art.-nr.: 06019R2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 06019R2000
EAN/GTIN 4053423342444
Producentnummer 06019R2000
L-nummer L00620 107829
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Akku-boremaskine EXSR18V-90FC, Den kraftfulde EXPERT EXSR18V-90FC tilbyder 6-i-1-fleksibilitet takket være nemt udskiftelige påsætningsdele til boring og skruning. Den er en del af det alsidige Bosch Professional FlexiClick-system, som kan klare en lang række udfordringer på byggepladsen. Det unikke hammerhoved GFA 18-H forvandler værktøjet til en SDS plus-borehammer, der kan bruges til hammerboring i beton op til en diameter på 10 mm. Værktøjet er udstyret med avancerede beskyttelsesfunktioner: KickBack Control minimerer risikoen for skader som følge af blokering af boret. Precision Clutch stopper overbelastning, så snart et forudindstillet drejningsmoment nås. Begge funktioner kan slås til og fra. FlexiClick gør det muligt at reducere mængden af udstyr, man skal medbringe på byggepladser. FlexiClick-tilbehøret kan erstatte specialværktøj til lejlighedsvise anvendelser. Bosch Professional FlexiClick-systemet er perfekt udstyret til professionelt arbejde. Den er ideel til alle skrue- og boreopgaver i træ og metal samt – i kombination med GFA 18-H – i beton, murværk og sten. Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og den mærkeuafhængige AMPShare-Akku-Allianz. Yderligere anvendelser: Excenterpåsatsen gør det muligt at arbejde tæt på kanter og vægge, mens vinkelpåsatsen omdanner bore-/skruemaskinen til en vinkelskruemaskine. Påsatserne kan låses i en 360°-vinkel i 16 forskellige positioner uden at skulle afmonteres fra værktøjet. Takket være en hovedlængde på kun 136 mm og et maks. hårdt drejningsmoment på 65 Nm får man et yderst kompakt og kraftfuldt værktøj i hånden. Indlæg til L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)