Akumulatorski vijačnik EXSR18V-90FC, L-BOXX 136

Št. art.: 06019R2000
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
Številka izdelka 06019R2000
EAN/GTIN 4053423342444
Številka proizvajalca 06019R2000
L-število L00620 107829
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vijačnik EXSR18V-90FC, zmogljivi EXPERT EXSR18V-90FC ponuja 6-v-1 prilagodljivost zahvaljujoč enostavno zamenljivim nastavkom za vrtanje in vijačenje. Je del vsestranskega sistema Bosch Professional FlexiClick, s katerim je mogoče premagati številne izzive na gradbišču. Edinstveni nastavek za kladivo GFA 18-H orodje spremeni v vrtalno kladivo SDS plus, ki se lahko uporablja za udarno vrtanje v beton do premera 10 mm. Orodje je opremljeno z naprednimi zaščitnimi funkcijami.: KickBack Control zmanjšuje tveganje poškodb pri blokiranju svedra. Precision Clutch ustavi preskakovanje sklopke, takoj ko je dosežen predpisani navor. Obe funkciji je mogoče vklopiti in izklopiti. S FlexiClick lahko zmanjšate količino opreme, ki jo morate vzeti s seboj na gradbišče. FlexiClick nastavki lahko v nekaterih primerih nadomestijo posebej za to namenjena orodja. Sistem Bosch Professional FlexiClick je popolnoma opremljen za profesionalno delo. Je idealen za vse vrste vijačenja in vrtanja v les, kovino in (v kombinaciji z GFA 18-H) v beton, zid in kamen. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18 V ter medznamkovnim akumulatorskim zavezništvom AMPShare. Druge uporabe: Z ekscentričnim nastavkom lahko delate blizu robov in sten, medtem ko kotni nastavek spremeni vrtalni vijačnik v kotni vijačnik. Te nastavke je mogoče fiksirati v 16 različnih položajih v kotu 360°, ne da bi jih bilo treba odstraniti z orodja. Z dolžino glave samo 136 mm in največjim vrtilnim momentom 65 Nm imate na voljo izjemno kompaktno in zmogljivo orodje. Vložek za L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)