Meuleuse d’angle avec X-LOCK GWX 18V-8 dans L-BOXX

Réf.: 06019N9101
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Tension de la batterie 18 V
Série GWX
Référence fabricant GWX 18V-8
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre disque max. 125 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 11 000 min-1
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Vitesse de rotation à vide 11 000 min-1
Particularité Interrupteur “homme-mort”; modèle compact; poignée ergonomique
Domaine d’utilisation Light
Type de produit meuleuse d’angle
Poids total 1,6 kg

Identification et classification

Référence article 06019N9101
EAN / GTIN 4053423324617
Réf. fabricant 06019N9101
Article hors catalogue L00620 107615
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d’angle avec X-LOCK GWX 18V-8, cette meuleuse d’angle compacte et rapide offre les mêmes performances qu’un appareil filaire de 800 W, ce qui en fait une combinaison idéale de confort et de puissance pour les tâches légères de tronçonnage et de meulage. Il offre les performances de coupe les plus rapides pour les tâches légères telles que la coupe de fer d’armature, de tôle, de PVC et de carreaux ou pour ébarbage de métal léger. Avec ses caractéristiques de sécurité et une prise en main plus fine et plus longue que son prédécesseur, la meuleuse offre un excellent contrôle et un confort ergonomique pour minimiser la fatigue. Grâce à son autonomie optimisée, il vous permet d’accomplir plus de travail avec moins de recharges de batterie et ainsi de gagner du temps. Cette meuleuse d’angle compacte et puissante offre la capacité de coupe la plus rapide pour la découpe de fer à béton, de tôle, de PVC et carrelage, ainsi que pour l’ébavurage de métaux légers. Grâce au système X-LOCK sans outil, les accessoires peuvent être changés en un clin d’œil, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui est vraiment important.: le travail à accomplir. poignée supplémentaire (1 602 025 024). capot de protection (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Non
  • poids sauf batterie: 1,6 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 11 000 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 11 000 min-1
  • Disque Ø: 125 mm
  • Incertitude K [Meulage de surface (ébauche)]: 1,5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Oui

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Capots de protection
  • L-BOXX 136