Haakse slijper met X-LOCK GWX 18V-8 in L-BOXX

Artikelnummer: 06019N9101
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 06019N9101
EAN/GTIN 4053423324617
Nummer fabrikant 06019N9101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse slijper met X-LOCK GWX 18V-8, Deze compacte en snelle haakse slijper levert hetzelfde vermogen als een snoerapparaat van 800 W, waardoor hij een ideale combinatie biedt van comfort en vermogen voor lichte snij- en slijpwerkzaamheden. Het biedt de snelste snijprestaties voor lichte taken zoals het snijden van versterkend ijzer, plaatmetaal, PVC en tegels of voor afbramen of lichtgewicht metaal. Met zijn veiligheidsvoorzieningen en een slankere en langere grip dan zijn voorganger biedt de koffiemolen uitstekende controle en ergonomisch comfort om vermoeidheid te minimaliseren. Dankzij de geoptimaliseerde looptijd kunt u meer werk verzetten met minder acculadingen, waardoor u tijd bespaart Deze compacte en tegelijkertijd krachtige haakse slijper biedt de snelste doorsnijprestaties bij het zagen van wapeningsstaal, plaatmetaal, PVC en tegels, en bij het ontbramen van licht metaal. Dankzij het gereedschaploze X-LOCK-systeem kunnen accessoires in een handomdraai worden verwisseld, zodat gebruikers zich volledig kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.: het werk dat nog moet worden gedaan. extra handgreep (1 602 025 024). beschermkap (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • BITURBO: Nee
  • gewicht excl. accu: 1,6 kg
  • Onbelast toerental: 11.000 min-1
  • nullasttoerental, tot: 11.000 min-1
  • Schijf Ø: 125 mm
  • Onzekerheid K [Oppervlakteslijpen (voorbewerken)]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1.5 m/s²
  • X-LOCK: Ja