Odkurzacz uniwersalny GAS 12-40 MA

Nr art.: 06019M0120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Portugalia
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria GAS
Oznaczenie producenta GAS 12-40 MA
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 40 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Długość węża 3,5 m
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Materiał filtra włóknina
Klasa zapylenia L
Liczba turbin 1
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne Z woreczkiem; Do przenoszenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019M0120
EAN / GTIN 4053423254709
Numer producenta 06019M0120
Numer L L00620 107439
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Odkurzacz uniwersalny GAS 12-40 MA, 1 x filtr główny (2 608 000 889). 1 x wąż (2 608 000 885). 1 szt. adaptera Kombi-PT (2 608 000 886). 1 x kombinowana końcówka szczotkowa (2 608 000 887). 1 x rura ssąca, wygięta (2 608 000 769). 1 x woreczek z włókniny (2 608 000 891). 1 x uchwyt na woreczek z włókniny (2 608 001 109). 1 x uchwyt teleskopowy (2 608 000 890)

Cecha szcz.:

  • Tool dimensions (length): 580 mm
  • Antistatic hose: Yes
  • Gross container volume: 40.00 l
  • Net container volume: 28.0 l
  • Net container volume water: 20 l
  • Maximum turbine input power: 1200 W
  • Filter surface: 3,600 cm²
  • filter cleaning: AFC
  • Airflow velocity (turbine): 72 l/s
  • Nominal input power: 1,200 W
  • Wheels, number: 4
  • Voltage, electrical: 230 V
  • Dust class: M
  • Dust class Wet/dry vacuum cleaner: M
  • Negative pressure (turbine): 230 mbar
  • Tool dimensions (width): 389 mm
  • Tool dimensions (height): 536 mm
  • Tool dimensions (length): 670 mm

W dostawie:

  • 1 x main filter
  • 1 x hose
  • 1 x Combination PT adapter
  • 1 x combination brush nozzle
  • 1 x suction pipe, curved
  • 1 x non-woven bag
  • 1 x non-woven bag holder
  • 1 x telescopic handle
  • 3 x extension tubes
  • 1 x floor nozzle