Univerzální vysavač PLYN 12-40 mA

Artiklové číslo: 06019M0120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Nizozemí; Německo; Portugalsko; Rakousko; Španělsko
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada GAS
Označení výrobce GAS 12-40 MA
Obal Karton
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 40 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Délka hadice 3,5 m
Tvar filtru Plochý skládaný filtr
Materiál filtr rouno
Třída prachu L
Počet turbín 1
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Se sáčkem; Přenosný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019M0120
EAN / GTIN 4053423254709
Číslo výrobce 06019M0120
L-číslo L00620 107439
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Univerzální vysavač PLYN 12-40 MA, 1 x hlavní filtr (2 608 000 889). 1 x hadice (2 608 000 885). 1 x KOMBI-PT-adaptéry (2 608 000 886). 1 x hubice kartáčku KOMBI (2 608 000 887). 1 x sací trubka, zakřivený (2 608 000 769). 1 x netkané tašky (2 608 000 891). 1 x netkaný držák sáčku (2 608 001 109). 1 x teleskopická rukojeť (2 608 000 890)

Charakteristika:

  • Rozměry nástroje (délka): 580 mm
  • Antistatická hadice: Ano
  • Hrubý objem nádoby: 40,00 l
  • Čistý objem nádoby: 28,0 l
  • Objem nádrže netto voda: 20 l
  • Vstupní výkon turbíny, max.: 1200W
  • Povrch filtru: 3 600 cm²
  • čištění filtru: AFC
  • Rychlost proudění vzduchu (turbína): 72 l/s
  • Jmenovitý příkon: 1 200W
  • Kola, počet: 4
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Třída prašnosti: M
  • Třída prachu Mokrý/suchý vysavač: M
  • Podtlak (turbína): 230 mbar
  • Rozměry nářadí (šířka): 389 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 536 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 670 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 ks hlavního filtru
  • 1 x hadice
  • 1 ks kombinovaný adaptér PT
  • 1 × kombinovaná kartáčová tryska
  • 1 ks sací trubka, ohnutá
  • 1 x taška z netkané textilie
  • 1 x držák na tašku z netkané textilie
  • 1 x teleskopická rukojeť
  • 3 x prodlužovací trubka
  • 1 x podlahová hubice