Aspirateur à usage général GAZ 12-40 ma

Réf.: 06019M0120
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Espagne; Pays-Bas; Portugal
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Série GAS
Référence fabricant GAS 12-40 MA
Emballage Carton
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Volume récipient 40 l
Matériau récipient plastique
Longueur du tuyau 3,5 m
Forme filtre filtre plissé plat
Matériau filtre non-tissé
Classe de poussières L
Nombre de moteurs 1
Type de produit aspirateur eau/poussières
Particularité avec sachet; portabilité

Identification et classification

Référence article 06019M0120
EAN / GTIN 4053423254709
Réf. fabricant 06019M0120
Article hors catalogue L00620 107439
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Aspirateur à usage général GAZ 12-40 ma, 1 x filtre principal (2 608 000 889). 1 x flexible (2 608 000 885). 1 x KOMBI-PT-adaptateurs (2 608 000 886). 1 x brosse KOMBI (2 608 000 887). 1 x tube d’aspiration, incurvé (2 608 000 769). 1 x sacs non tissés (2 608 000 891). 1 x porte-sac non tissé (2 608 001 109). 1 x poignée télescopique (2 608 000 890)

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l’outil (longueur): 580 mm
  • Tuyau antistatique: Oui
  • Volume brut du conteneur: 40,00 l
  • Volume net du conteneur: 28,0 l
  • Volume net du réservoir d´eau: 20 l
  • Puissance d´entrée de la turbine, max.: 1200 W
  • Surface filtrante: 3 600 cm²
  • nettoyage du filtre: AFC
  • Vitesse du flux d´air (turbine): 72 l/s
  • Puissance nominale: 1 200W
  • Roues, nombre: 4
  • Tension électrique: 230 V
  • Classe de poussière: M
  • Classe de poussière Aspirateur eau et poussière: M
  • Dépression (turbine): 230 mbar
  • Dimensions de l’outil (largeur): 389 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 536 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 670 mm

Livraison:

  • 1 x filtre principal
  • 1 tuyau
  • 1 x adaptateur PT KOMBI
  • 1 x embout brosse KOMBI
  • 1 x tuyau d´aspiration, courbé
  • 1 x sac en non-tissé
  • 1 x support pour sac en non-tissé
  • 1 x poignée télescopique
  • 3 tubes prolongateurs
  • 1 x suceur pour sols