Aspirator de uz general GAS 12-40 ma

Cod articol.: 06019M0120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Germania; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Serie GAS
Denumirea producătorului GAS 12-40 MA
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Volum conteinere 40 l
Materiale Container plastic
Lungime furtun 3,5 m
Formă filtru Filtru pliat drept
Material filtru material textil
Clasa de praf L
Număr de turbine 1
Tip produs Aspirator umed / uscat
Particularitate Cu pungă; Portabil

Identificare și clasificare

Cod articol 06019M0120
EAN / GTIN 4053423254709
Număr producător 06019M0120
L-Număr L00620 107439
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator de uz general GAZ 12-40 ma, 1 x filtru principal (2 608 000 889). 1 x furtun (2 608 000 885). 1 x adaptor KOMBI PT (2 608 000 886). 1 x cap de aspirare cu perie KOMBI (2 608 000 887). 1 x conductă de aspirație curbată (2 608 000 769). 1 x pungi nețesute (2 608 000 891). 1 x suport pentru sac nețesut (2 608 001 109). 1 x mâner telescopic (2 608 000 890)

Caracteristică:

  • Dimensiuni scule (lungime): 580 mm
  • Furtun antistatic: Da
  • Volumul brut al containerului: 40,00 l
  • Volumul net al recipientului: 28,0 l
  • Volumul net al rezervorului de apă: 20 l
  • Puterea de intrare a turbinei, max.: 1200 W
  • Suprafața filtrului: 3.600 cm²
  • Curățarea filtrului: AFC
  • Viteza fluxului de aer (turbină): 72 l/s
  • Putere nominală: 1.200 W
  • Roți, număr: 4
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Clasa de praf: M
  • Clasa de praf Aspirator umed/uscat: M
  • Presiune negativă (turbină): 230 mbar
  • Dimensiuni scule (lățime): 389 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 536 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 670 mm

Livrare:

  • 1 x filtru principal
  • 1 x furtun
  • 1 x adaptor combinat PT
  • 1 x duză combinată cu perii
  • 1 x tub de aspirație, curbat
  • 1 x pungă din material nețesut
  • 1 x suport pentru pungi din material nețesut
  • 1 x mâner telescopic
  • 3 x tub de prelungire
  • 1 x duză pentru podea