Cordless Impact Wrench GDS 18V-330 HC

Nr art.: 06019L5000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta GDS 18V-330 HC
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Maks. rozmiar śruby M18
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 560 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 3
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 13 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Złącze Bluetooth®
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019L5000
EAN / GTIN 4059952610528
Numer producenta 06019L5000
Numer L L00590 1750
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The compact and lightweight GDS 18V-330 HC Professional cordless impact wrench makes work easier.
  • Two standard operating modes on the user interface (metal screws/nuts (A) and wood screws (B)) ensure controlled use and prevent broken screw heads and the loss of metal screws or nuts by slowing down or switching off the impact wrench.
  • Each operating mode can be conveniently set for the respective application via the Bosch Toolbox App.
  • Tightening torque of 330 Nm and breakaway torque of 560 Nm deliver top performance.
  • Higher flexibility and control thanks to three speed/torque levels.
  • The rotary impact wrench is ideal for metal workshops/locksmiths, industrial assembly, frame construction and vehicle maintenance when using metal screws/nuts from M8 to M18.
  • It is compatible with all Bosch Professional 18V batteries and chargers (Professional 18V System).
  • The GDS 18V-330 HC Professional features a tool status indicator, LED light and belt clip for added convenience.
  • Carton

Cecha szcz.:

  • Vibration emission value ah [tightening of nuts and bolts of maximum permissible size]: 13.0 m/s²
  • Uncertainty K [Tightening of bolts and nuts of maximum permissible size]: 1.5 m/s²