Cheie cu impact fără fir GDS 18V-330 HC, (solo, C)

Cod articol.: 06019L5000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului GDS 18V-330 HC
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru
Dimensiune șurub max. M18
Cu funcție de impact da
Cuplu de rupere max. 560 Nm
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Număr de intrări/trepte 3
Recomandat pentru material lemn; oțel
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 13 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Interfaţă Bluetooth®
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Heavy Duty

Identificare și clasificare

Cod articol 06019L5000
EAN / GTIN 4059952610528
Număr producător 06019L5000
L-Număr L00590 1750
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Cheia cu impact fără fir GDS 18V-330 HC Professional, compactă și ușoară, ușurează munca.
  • Două moduri de operare standard de pe interfața utilizatorului (șuruburi/piulițe metalice (A) și șuruburi pentru lemn (B)) asigură o utilizare controlată și previn spargerea capetelor de șurub și pierderea șuruburilor sau piulițelor metalice prin încetinirea sau oprirea cheii cu impact.
  • Care mod de funcționare poate fi setat în mod convenabil pentru aplicația respectivă prin intermediul aplicației Bosch Toolbox App.
  • Cuplul de strângere de 330 Nm și cuplul de rupere de 560 Nm oferă performanțe de top.
  • Flexibilitate și control sporit datorită celor trei niveluri de viteză/cuplu.
  • Cheia rotativă cu impact este ideală pentru atelierele de metal / lăcătușerie, asamblarea industrială, construcția de cadre și întreținerea vehiculelor atunci când se utilizează șuruburi / piulițe metalice de la M8 la M18.
  • Este compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V (Professional 18V System).
  • GDS 18V-330 HC Professional dispune de un indicator de stare a sculei, lumină LED și clemă de centură pentru un plus de confort.
  • Carton

Caracteristică:

  • Viteza de impact (treapta a 3-a): 3800 bpm
  • Valoarea emisiei de vibrații ah [strângerea piulițelor și șuruburilor de dimensiuni maxime admise].: 13.0 m/s²
  • Incertitudine K [Strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiune maximă admisă]: 1.5 m/s²

Livrare:

  • Carton