Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-330 HC, (solo, C)

Št. art.: 06019L5000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih akumulatorjev 0 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Oznaka proizvajalca GDS 18V-330 HC
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra
Velikost vijaka maks. M18
Z udarno funkcijo da
Navor za sprostitev maks. 560 Nm
Velikost 1/2
Vrsta izdelka udarni vijačnik
Število prestav / stopenj 3
Primerno za material jeklo; les
Izvedba vpenjala orodij 4-kotnik
Vibracije maks. v skladu z EN 13 m/s2
Negotovost tresljajev (vrednost k) 1,5
Vmesnik Bluetooth®
Posebnosti/oprema kompaktna izvedba; s kavlji za pas; z LED lučko
Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti Da
Tipična uporaba Heavy Duty

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019L5000
EAN/GTIN 4059952610528
Številka proizvajalca 06019L5000
L-število L00590 1750
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Kompakten in lahek akumulatorski udarni ključ GDS 18V-330 HC Professional olajša delo.
  • Dva standardna načina delovanja na uporabniškem vmesniku (kovinski vijaki/ matice (A) in lesni vijaki (B)) zagotavljata nadzorovano uporabo in preprečujeta zlomljene glave vijakov ter izgubo kovinskih vijakov ali matic z upočasnitvijo ali izklopom udarnega ključa.
  • Vsak način delovanja je mogoče priročno nastaviti za ustrezno uporabo prek aplikacije Bosch Toolbox.
  • Močni navor za zategovanje 330 Nm in moment za odpenjanje 560 Nm zagotavljata vrhunsko zmogljivost.
  • Večja prilagodljivost in nadzor zaradi treh stopenj hitrosti/navora.
  • Rotirni udarni ključ je idealen za kovinske delavnice/ključavničarje, industrijsko montažo, izdelavo okvirjev in vzdrževanje vozil pri uporabi kovinskih vijakov/matic od M8 do M18.
  • Skladen je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki (sistem Professional 18V).
  • GDS 18V-330 HC Professional ima indikator stanja orodja, LED-lučko in sponko za pas za dodatno udobje.
  • Karton

Lastnosti:

  • Hitrost udarca (3. stopnja): 3800 bpm
  • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje matic in vijakov največje dovoljene velikosti]: 13.0 m/s²
  • Negotovost K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1.5 m/s²