Clé à chocs sans fil GDS 18V-330 HC, (solo, C)

Réf.: 06019L5000
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant GDS 18V-330 HC
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu
Taille de vis max. M18
Avec fonction de frappe oui
Couple initial de décollement max. 560 Nm
Réf. 1/2
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Nombre de vitesses / niveaux 3
Pour matériau acier; bois
Exécution porte-outils carré
Vibrations suivant EN 13 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Interface Bluetooth®
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED
Rotation droite/gauche réversible oui
Utilisation type Heavy Duty

Identification et classification

Référence article 06019L5000
EAN / GTIN 4059952610528
Réf. fabricant 06019L5000
Article hors catalogue L00590 1750
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La visseuse à chocs sans fil GDS 18V-330 HC Professional, compacte et légère, facilite le travail.
  • Deux modes de fonctionnement standard sur l'interface utilisateur (vis/écrous métalliques (A) et vis à bois (B)) permettent de contrôler l'application et d'éviter les têtes de vis cassées et la perte de vis ou d'écrous métalliques en ralentissant ou en arrêtant la visseuse à chocs.
  • Chaque mode de fonctionnement peut être facilement réglé pour l'application concernée via la Bosch Toolbox App.
  • Un couple de serrage de 330 Nm et un couple de rupture de 560 Nm fournissent des performances maximales.
  • Une flexibilité et un contrôle accrus grâce à trois niveaux de vitesse/couple.
  • La clé à chocs rotative est idéale pour les ateliers de métallerie/serrurerie, l'assemblage industriel, la construction de cadres et l'entretien de véhicules lors de l'utilisation de vis/écrous métalliques de M8 à M18.
  • Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional (système Professional 18V).
  • La GDS 18V-330 HC Professional dispose d'un indicateur d'état de l'outil, d'une lumière LED et d'un clip ceinture pour plus de confort.
  • Carton

Caractéristique(s):

  • Cadence de frappe (3e étape): 3800 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible].: 13.0 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible].: 1.5 m/s²

Livraison:

  • Karton