Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX

Nr art.: 06019J9102
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Oznaczenie producenta Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M8
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 32 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Wysokość całkowita 160 mm
Liczba biegów/stopni 2
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 20 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 35 Nm
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego HEX (E 6,3)
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 0
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 0,57 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019J9102
EAN / GTIN 4059952514024
Numer producenta 06019J9102
Numer L L00590 1264
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver.
  • This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces
  • With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 2-gear 12V tool of its kind, enabling smooth and efficient working with fast results
  • Exchanging bits is easy thanks to the convenient lockable 1/4″ bit interface
  • The GSR 12V-35 HX Professional is suitable for screwdriving into a wide range of materials
  • It is compatible with all Bosch Professional 12V and 10.8V batteries and chargers

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Battery type: Lithium-ion
  • Drill chuck, version: 1/4″ with hexagon socket (ISK)
  • Drill chuck clamping range, min./max.: 0.8 / 10 mm
  • Drill Ø wood, max. : 32 mm
  • Drill-Ø steel, max.: 10 mm
  • Torque (soft/hard/max.): 20/35/- Nm
  • Torque steps: 20+1
  • Clamping range, max.: 10.0 mm
  • Clamping range, min.: 0. 8 mm
  • Weight excl. battery: 0.57 kg
  • Idle speed (1st gear / 2nd gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Screw Ø, max.: 8 mm
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 1. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [screws]: 1.5 m/s²
  • Incertainty K [drilling in metal]: 0.0 m/s²
  • Incertainty K [screws]: 0.0 m/s²
  • Tool dimensions (height): 160 mm

W dostawie:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX insert for tool and charger
  • 1/2 L-BOXX insert for accessories
  • 1 x belt clip, 1 x bit holder