Accuschroevendraaier GSR 12V-35 HX met L-BOXX

Artikelnummer: 06019J9102
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J9102
EAN/GTIN 4059952514024
Nummer fabrikant 06019J9102
L-nummer L00590 1264

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuschroevendraaier GSR 12V-35 HX, De perfecte balans tussen compactheid, productiviteit en vermogen in de 12-volt klasse: de accuschroevendraaier GSR 12V-35 HX Professional met borstelloze motor
  • Deze zeer compacte accuschroevendraaier zorgt voor gemakkelijke toegang in kleine ruimtes
  • Met een snelheid van 1.
  • 750 min-¹, het is het snelste 12-volt gereedschap met twee snelheden in zijn soort en maakt vloeiend, efficiënt werken met snelle resultaten mogelijk
  • Dankzij de handige vergrendelbare 1/4″ bithouder kunnen bits moeiteloos worden verwisseld
  • De GSR 12V-35 HX Professional is geschikt voor het schroeven in een breed scala aan materialen
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt en 10,8-volt accu's en laders

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Boorhouder, uitvoering: 1/4″ met binnenzeskant (ISK)
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Boor Ø hout, max. : 32 mm
  • Drill-Ø staal, max.: 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 20/35/- Nm
  • Koppelstappen: 20+1
  • Klembereik, max.: 10,0 mm
  • Klembereik, min.: 0. 8 mm
  • Gewicht excl. accu: 0,57 kg
  • Idle snelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 0,0 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 0,0 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 160 mm

Levering:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor accessoires
  • 1 x riemclip, 1 x bithouder