Maşină de înşurubat cu acumulatori GSR 12V-35 HX cu l-BOXX

Cod articol.: 06019J9102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Denumirea producătorului Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Dimensiune șurub max. M8
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 32 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Înălţimea totală 160 mm
Număr de intrări/trepte 2
Cuplu max. (Materiale moi) 20 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 35 Nm
Recomandat pentru material lemn; oțel
Execuția suportului de scule HEX (E 6,3)
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 1,5 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 0
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Pentru lucru în spaţii restrânse; Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 0,57 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019J9102
EAN / GTIN 4059952514024
Număr producător 06019J9102
L-Număr L00590 1264
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de înşurubat cu acumulatori GSR 12V-35 HX, echilibrul perfect între compactitate, productivitate și performanță în clasa de 12 volți: Maşină de înşurubat cu acumulatori GSR 12V-35 HX Professional cu motor fără perii
  • Această maşină de înşurubat cu acumulatori foarte compact asigură acces ușor în spații închise
  • Cu o viteză de 1.750 min ¹, este cel mai rapid instrument de 12 volți cu o transmisie cu două viteze de acest gen și permite lucrul fluid, eficient, cu rezultate rapide
  • Suportul de biți practic blocabil 1 / 4 ″ face ușor de a schimba biți
  • GSR 12V-35 HX Professional este potrivit pentru înșurubare în diverse materiale
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți și 10,8 volți

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Model de găurire, versiune: 1/4″ cu hexagon (ISK)
  • Gama de prindere a mandrinei de găurire, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max. : 32 mm
  • Drill-Ø oțel, max.: 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 20/35/-- Nm
  • Trepte de cuplu: 20+1
  • Domeniu de strângere, max.: 10,0 mm
  • Domeniu de strângere, min.: 0. 8 mm
  • Greutate fără baterie: 0,57 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametru Ø, max.: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 0,0 m/s²
  • Incertitudine K [șuruburi]: 0,0 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 160 mm

Livrare:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă și încărcător
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru accesorii
  • 1 x clemă de centură, 1 x suport pentru biți