visseuse sans fil GSR 12V-35 HX avec L-BOXX

Réf.: 06019J9102
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
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Référence fabricant Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Taille de vis max. M8
Diamètre max., acier 10 mm
Diamètre max., bois 32 mm
Type de produit perceuse-visseuse
Hauteur totale 160 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple max. (matériaux tendres) 20 Nm
Couple max. (matériaux durs) 35 Nm
Pour matériau acier; bois
Exécution porte-outils HEX (E 6,3)
Perçage/lamage/alésage dans bois; acier
Vibrations suivant EN 1,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 0
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement pour une utilisation dans des endroits confinés; modèle compact; avec crochet de ceinture
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 0,57 kg

Identification et classification

Référence article 06019J9102
EAN / GTIN 4059952514024
Réf. fabricant 06019J9102
Article hors catalogue L00590 1264
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Visseuse sans fil GSR 12V-35 HX, l'équilibre parfait entre compacité, productivité et performances dans la classe 12 volts: le Visseuse sans fil GSR 12V-35 HX professionnel avec moteur sans balais
  • Ce Visseuse sans fil très compact garantit un accès facile dans les espaces confinés
  • Avec une vitesse de 1,750 min⁻¹, il s'agit de l'outil 12 V le plus rapide avec une transmission à deux vitesses de ce type et permet un travail fluide et efficace avec des résultats rapides
  • Le porte-embout verrouillable pratique de 1/4″ facilite le changement des embouts
  • Le GSR 12V-35 HX Professional est adapté au vissage de différents matériaux
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional de 12 et 10,8 volts

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Mandrin de perçage, version : 1/4″ avec prise hexagonale (ISK)
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 0.8 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max. Ø de perçage acier, max : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 20/35/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Plage de serrage, max : 10.0 mm
  • Plage de serrage, min. 8 mm
  • Poids sans batterie : 0.57 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø de la vis, max. : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1. 5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [vis] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 0.0 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 0.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 160 mm

Livraison:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 compartiment L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
  • 1/2 compartiment L-BOXX pour les accessoires
  • 1 x clip ceinture, 1 x porte-embout