{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | GDS 18V-1000 Professional | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie | |
| Maks. rozmiar śruby | M24 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Maks. moment zrywający | 1 600 Nm | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 222 mm | |
| Szerokość łącznie | 86 mm | |
| Wysokość całkowita | 240 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 13,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 2,9 kg |
| Numer artykułu | 06019J8300 | |
| EAN / GTIN | 4059952564562 | |
| Numer producenta | 06019J8300 | |
| Numer L | L00590 1327 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |