{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione nominale | 18 V | |
| Numero di batterie contenute | 0 pz. | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Denominazione originale prodotto | GDS 18V-1000 Professional | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Colore | blu | |
| Dimensione viti max. | M24 | |
| Con funzione di impatto | sì | |
| Momento di scollamento max. | 1.600 Nm | |
| Dimensione | 1/2 | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente | |
| Lunghezza complessiva | 222 mm | |
| Larghezza complessiva | 86 mm | |
| Altezza complessiva | 240 mm | |
| Numero filetti / scale | 3 | |
| Per materiale | acciaio; legno | |
| Esecuzione del portautensili | quadro | |
| Vibrazioni max. secondo EN | 13,5 m/s2 | |
| Incertezza di vibrazione (valore K) | 1,5 | |
| Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
| Particolarità/apparecchiature | Con luce LED | |
| Rotazione reversibile in senso orario/antiorario | si | |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
| Peso totale | 2,9 kg |
| Codice articolo | 06019J8300 | |
| EAN / GTIN | 4059952564562 | |
| Codice del produttore | 06019J8300 | |
| Numero-L | L00590 1327 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |