{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Référence fabricant | GDS 18V-1000 Professional | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | bleu | |
| Taille de vis max. | M24 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Couple initial de décollement max. | 1 600 Nm | |
| Réf. | 1/2 | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Longueur totale | 222 mm | |
| Largeur totale | 86 mm | |
| Hauteur totale | 240 mm | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 3 | |
| Pour matériau | acier; bois | |
| Exécution porte-outils | carré | |
| Vibrations suivant EN | 13,5 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | avec éclairage LED | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Utilisation type | Heavy Duty | |
| Poids total | 2,9 kg |
| Référence article | 06019J8300 | |
| EAN / GTIN | 4059952564562 | |
| Réf. fabricant | 06019J8300 | |
| Article hors catalogue | L00590 1327 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |