Draadloze slagmoersleutel GDS 18V-1000

Artikelnummer: 06019J8300
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J8300
EAN/GTIN 4059952564562
Nummer fabrikant 06019J8300
L-nummer L00590 1327

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDS 18V-1000 snoerloze slagmoersleutel, De GDS 18V-1000 Professional is de krachtige 1/2″ slagmoersleutel met BITURBO Brushless technologie
  • De snoerloze vrijheid met uitstekende prestaties is te danken aan de krachtige borstelloze motor, die zijn optimale prestaties bereikt door ProCORE18V oplaadbare batterijen
  • Het nieuwe slagmechanisme is ontworpen voor een maximaal aanhaalmoment van 1.000 Nm en een maximaal losbreekmoment tot 1
  • 600 Nm, voor optimale prestaties bij het werken in de zwaarste omstandigheden
  • Drie instellingen bieden een uitstekende controle over snelheid en koppel voor een grote veelzijdigheid
  • De slagmoersleutel is perfect voor metaaltoepassingen met machineschroeven van M 10 tot M 24 zoals constructiestaalwerk, metalen verbindingen, pijpmontage, vrachtwagenonderhoud en houtbouw
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders; voor maximaal vermogen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De GDS 18V-1000 Professional is voorzien van ECP en EMP, een gereedschapstatusindicator, LED-lampje, een 1/2″ gereedschapshouder met snapring en een opbergclip

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 1000 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1e trap: 0/350 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2e trap: 0/700 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max, 3e trap: 0/1000 Nm
  • Koppelinstellingen: 3
  • Gewicht excl. accu: 2,9 kg
  • Stapsnelheid (2e trap): 0-1200 min-1
  • Stapsnelheid (3.. Stage): 0-2600 bpm
  • Slagsnelheid: 0-2600 bpm
  • Schroef Ø: M 14 - M 24
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 13,5 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 86 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 240 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 222 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 1/2'' vierkant

Levering:

  • Karton
  • Ladderklem (1600 A02 3G7)

Geschikte producten

Accessoires