Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 12V-15 FC, wersja Solo, 1 nasadka, L-BOXX

Nr art.: 06019F6002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
prędkość obrotowa, maks., 1 400 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 15 Nm
prędkość obrotowa, maks., 2 1 300 min-1
Moment obrotowy, maks., 2 30 Nm
Oznaczenie producenta GSR 12V-15 FC
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czerwony
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 19 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Wysokość całkowita 178 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1; 2
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 15 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 30 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 0,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019F6002
EAN / GTIN 3165140847704
Numer producenta 06019F6002
Numer L L00620 103081
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 12V-15 FC
  • Przekrocz swoje granice – elastyczność dzięki pięciu rozwiązaniom w jednym kompaktowym narzędziu. Uniwersalne: pięć opcji do wyboru – wiertarko-wkrętarka z magnesem w uchwycie na bity, uchwytem z blokadą, uchwytem wiertarskim, nasadką kątową i nasadką mimośrodową, kompaktowa: idealne do trudno dostępnych miejsc – dzięki niezwykle kompaktowej konstrukcji, o dużej mocy: imponująca wydajność – dzięki momentowi obrotowemu wynoszącemu 30 Nm

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 12,0V
  • typ akumulatora: litowo-jonowy
  • Uchwyt wiertarski, wersja: Szybkomocujący uchwyt wiertarski 10 mm
  • Zakres zaciskania uchwytu wiertarskiego, min./maks.: 1 / 10 mm
  • Średnica wiercenia w drewnie, maks.: 19 mm
  • Ø wiercenia w stali, maks.: 10 mm
  • Moment obrotowy (miękki/twardy/maks.): 15/30/- Nm
  • Stopień momentu obrotowego: 20+1
  • Waga bez akumulatora: 0,6 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. bieg / 2. Korytarz): 0–400 / 0–1300 min-1
  • Ø śruby, maks.: 7 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [wiercenie w metalu]: 2,5 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [śruba]: 2,5 m/s²
  • Niepewność K [Wiercenie w metalu]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [śruby]: 1,5 m/s²
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 178 mm

    W dostawie:

    • L-BOXX 102
    • Nasadka do uchwytu wiertarskiego GFA 12-B
    • Wkładka 1/2 L-BOXX na urządzenie i ładowarkę
    • 1/2 wkład L-BOXX, adapter 12 V
    • Bez akumulatora (akumulatorów) i bez ładowarki