Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-15 FC, Solo version, 1 stk. tilbehør, L-BOXX

Art.-nr.: 06019F6002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Omdrejningstal min., 1 0 min-1
Omdrejningstal min., 2 0 min-1
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 12 V
Omdrejningstal, maks., 1 400 min-1
Drejningsmoment, maks., 1 15 Nm
Omdrejningstal, maks., 2 1.300 min-1
Drejningsmoment, maks., 2 30 Nm
Producentbetegnelse GSR 12V-15 FC
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå; rød
Med slagfunktion nej
Spændediameter min., med borepatron 1 mm
Spændediameter maks., med borepatron 10 mm
Diameter, maks., stål 10 mm
Diameter, maks., træ 19 mm
Produkttype bore-/skruemaskine
Højde i alt 178 mm
Antal gear/trin 2
Moment 1; 2
Drejningsmoment maks. (bløde materialer) 15 Nm
Drejningsmoment maks. (hårde materialer) 30 Nm
Omdrejningstal 1; 2
Egnet til materiale stål; træ
Version, værktøjsholder med borepatron
Boring/sænkning/fræsning i træ; stål
Vibration maks. iht. EN 2,5 m/s2
Vibrationsusikkerhed (K-værdi) 1,5
Motorkonstruktion børsteløs motor
Særlige funktioner / udstyr kompakt konstruktion; med bæltekrog; med LED-lys
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Typisk anvendelse Strong
Vægt, samlet 0,8 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019F6002
EAN/GTIN 3165140847704
Producentnummer 06019F6002
L-nummer L00620 103081
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-15 FC, omdefiner dine grænser - fleksibilitet med fem løsninger i et enkelt kompakt værktøj
  • Alsidig: Fem muligheder at vælge imellem - bore-/skruemaskine med magnetisk bitholder, låsbar bitholder, borepatron, vinkelbeslag og excentrisk fastgørelse, kompakt: Perfekt til svært tilgængelige områder - takket være det ekstremt kompakte design, kraftfuld: Kraftig ydeevne - med 30 Nm moment

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatron, type: 10 mm borepatron med hurtigvirkende borepatron
  • Borepatronområde, min./max. : 1 / 10 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 19 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max.): 15/30/- Nm
  • Momentindstillinger: 20+1
  • Vægt ekskl. batteri: 0. 6 kg
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 7 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruer]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 178 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 102
  • Borepatrontilbehør GFA 12-B
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • 1/2 L-BOXX-indsats 12 V-adapter
  • Selv uden batteri(er) og oplader