Akkumulátoros fúrógép GSR 12V-15 FC, szóló változat, 1 tartozék, L-BOXX

Cikkszám: 06019F6002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019F6002
EAN / GTIN 3165140847704
Gyártó száma 06019F6002
L-szám P07223 GSR1215FC

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúró- és csavarhúzó GSR 12V-15 FC
  • Újradefiniálja a határait - rugalmasság öt megoldással egyetlen kompakt szerszámban
  • Sokoldalú: ötféle lehetőség közül választhat - fúrógép mágneses bittartóval, zárható bittartóval, fúrótokmány, szögtartó és excentrikus rögzítés, Kompakt: tökéletes a nehezen hozzáférhető helyekre - a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően, Erőteljes: lenyűgöző teljesítmény - a 30 Nm nyomatéknak köszönhetően, L-BOXX 102; GFA 12-B fúrószerszámtartozék; 1/2 L-BOXX betét szerszámhoz és töltőhöz; 1/2 L-BOXX betét 12 V-os adapter

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány, típus: 10 mm-es gyorsfúrótokmány
  • Fúrótokmány-tartomány, min./max. : 1 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 19 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 15/30/- Nm
  • nyomatékbeállítások: 20+1
  • Súly akkumulátor nélkül: 0. 6 kg
  • Sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • A csavar Ø, max.: 7 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 2. 5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarok]: 2,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémfúrás]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 178 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 102
  • Fúrószerszámtartozék GFA 12-B
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • 1/2 L-BOXX betét 12 V-os adapter
  • Akku(k) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok