Perceuse/visseuse sans fil GSR 12V-15 FC, version Solo, accessoire 1, L-BOXX

Réf.: 06019F6002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1
Vitesse de rotation, min., 2 0 min-1
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Vitesse de rotation, max., 1 400 min-1
Couple, max., 1 15 Nm
Vitesse de rotation, max., 2 1 300 min-1
Couple, max., 2 30 Nm
Référence fabricant GSR 12V-15 FC
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; Rouge
Avec fonction de frappe non
Diamètre de serrage min., avec mandrin 1 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin 10 mm
Diamètre max., acier 10 mm
Diamètre max., bois 19 mm
Type de produit perceuse-visseuse
Hauteur totale 178 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple 1; 2
Couple max. (matériaux tendres) 15 Nm
Couple max. (matériaux durs) 30 Nm
Vitesse de rotation 1; 2
Pour matériau acier; bois
Exécution porte-outils avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans bois; acier
Vibrations suivant EN 2,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED
Rotation droite/gauche réversible oui
Utilisation type Strong
Poids total 0,8 kg

Identification et classification

Référence article 06019F6002
EAN / GTIN 3165140847704
Réf. fabricant 06019F6002
Article hors catalogue L00620 103081
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-15 FC, redéfinissez vos limites – flexibilité avec cinq solutions dans un seul outil compact
  • Polyvalent: cinq options au choix: perceuse/visseuse avec porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin, fixation angulaire et fixation excentrique, compact: parfait pour les zones difficiles d'accès – grâce à une conception extrêmement compacte, puissante: Performances puissantes – avec couple de serrage de 30 Nm

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Mandrin de perçage, version : mandrin de perçage à serrage rapide de 10 mm
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. 1 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 19 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 15/30/- Nm
  • Étages de couple : 20+1
  • Poids sans batterie : 0. 6 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø de la vis, max : 7 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 178 mm

Livraison:

  • L-BOXX 102
  • Embout de mandrin GFA 12-B
  • 1/2 Insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • 1/2 Insert L-BOXX Adaptateur 12 V
  • Sans batterie(s) et sans chargeur