Cordless Impact Wrench GDS 12V-115

Nr art.: 06019E0102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Moment obrotowy, maks. 115 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 2 600 min-1
Liczba uderzeń, maks. 3 100 min-1
Prędkość obrotowa, maks., 1 2 600 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 3 100 min-1
Oznaczenie producenta GDS 12V-115 Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M12
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Rozmiar 3/8
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 137 mm
Szerokość łącznie 54 mm
Wysokość całkowita 177 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 10 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019E0102
EAN / GTIN 3165140799874
Numer producenta 06019E0102
Numer L L00590 1169
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Impact Wrench GDS 12V-115, The GDS 12V-115 Professional cordless impact wrench with brushless motor and 3/8″ square drive is the most compact solution in Bosch´s 12 V category.
  • Its compactness ensures perfect handling, even in the tightest spaces and overhead
  • For greater accuracy while screwdriving, the impact driver's 2-stage Power Control prevents the overtightening of small screws
  • It features a strong motor with 115 Nm of powerful torque, making it appropriate for most conventional cordless impact driver applications
  • This tool is intended for screws with diameters M 4 – M 12
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GDS 12V-115 Professional also features charge level indicator, Electronic Cell Protection, Li-ion, speed selection, and variable speed

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Torque, max.: 115 Nm
  • Torque stages: 2
  • Weight incl. battery: 0.9 kg
  • No-load speed (2nd stage): 0-2600 min-1
  • Stroke rate (1st stage): 0-2700 bpm
  • Stroke rate (2nd stage). Stage): 0-3100 bpm
  • Stroke rate: 0-3100 bpm
  • Screw Ø: M 4 - M 12
  • Vibration emission value ah [tightening of screws and nuts of maximum permissible size]: 10.0 m/s²
  • Uncertainty K [tightening of screws and nuts of maximum permissible size]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 54 mm
  • Tool dimensions (height): 177 mm
  • Tool dimensions (length): 137 mm
  • Tool mount: 3/8'' square

W dostawie:

  • L-BOXX insert accessories
  • L-BOXX insert for tool
  • L-BOXX 102
  • Without battery(ies) and charger