{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 0 min-1 | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Couple, max. | 115 Nm | |
| Vitesse de rotation, max. | 2 600 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 3 100 min-1 | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 2 600 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 3 100 min-1 | |
| Référence fabricant | GDS 12V-115 Professional | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Taille de vis max. | M12 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Réf. | 3/8 | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Longueur totale | 137 mm | |
| Largeur totale | 54 mm | |
| Hauteur totale | 177 mm | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 2 | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | carré | |
| Vibrations suivant EN | 10 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 0,9 kg |
| Référence article | 06019E0102 | |
| EAN / GTIN | 3165140799874 | |
| Réf. fabricant | 06019E0102 | |
| Article hors catalogue | L00590 1169 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |