Avvitatore a impulsi a batteria GDS 12V-115, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06019E0102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di giri, min. 0 min-1
Numero di colpi, min. 0 min-1
Numero di batterie contenute 0 pz.
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 12 V
Coppia, max. 115 Nm
Numero di giri, max. 2.600 min-1
Numero di colpi, max. 3.100 min-1
Numero di giri, max., 1 2.600 min-1
Numero di colpi, max., 1 3.100 min-1
Denominazione originale prodotto GDS 12V-115 Professional
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Dimensione viti max. M12
Con funzione di impatto
Numero di colpi 1
Dimensione 3/8
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente
Lunghezza complessiva 137 mm
Larghezza complessiva 54 mm
Altezza complessiva 177 mm
Numero filetti / scale 2
Coppia 1
Numero di giri 1
Esecuzione del portautensili quadro
Vibrazioni max. secondo EN 10 m/s2
Incertezza di vibrazione (valore K) 1,5
Struttura del motore Motore senza spazzole
Particolarità/apparecchiature Struttura compatta
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Peso totale 0,9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019E0102
EAN / GTIN 3165140799874
Codice del produttore 06019E0102
Numero-L L00590 1169
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a impulsi a rotazione cordless GDS 12V-115, l'avvitatore a impulsi a rotazione cordless GDS 12V-115 Professional con motore brushless e quadro esterno da 3/8″ è la soluzione più compatta nella classe da 12 volt di Bosch
  • Il suo design compatto garantisce una perfetta maneggevolezza anche nei luoghi più difficili e in alto
  • Per una maggiore precisione della vite, il controllo di potenza a 2 stadi della vite a percussione rotante impedisce il serraggio eccessivo delle viti piccole
  • Il dispositivo ha una coppia potente di 115 Nm ed è quindi adatto per la maggior parte delle comuni applicazioni di avvitatori a massa battente rotanti senza fili
  • Questo elettroutensile è progettato per l'uso con bulloni con diametro da M 4 a M 12
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GDS 12V-115 PROFESSIONAL è inoltre dotato di un indicatore del livello di carica, protezione elettronica delle celle, un batteria agli ioni di litio, preselezione della velocità e numero di giri variabile

Proprietà:

  • Tensione di batteria: 12,0 V
  • Coppia, max. 115 Nm
  • Stadi di coppia: 2
  • Peso incl. batteria: 0,9 kg
  • Velocità a vuoto (2° stadio): 0-2600 min-1
  • Ripresa (1° stadio): 0-2700 bpm
  • Ripresa (2° stadio). Fase): 0-3100 bpm
  • Tasso di rotazione: 0-3100 bpm
  • Diametro della vite: M 4 - M 12
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 10,0 m/s²
  • Incertezza K [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 54 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 177 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 137 mm
  • Inserimento dell'utensile: 3/8'' quadrato

Fornitura:

  • Accessori per inserti L-BOXX
  • Inserto L-BOXX per utensile
  • L-BOXX 102
  • Senza batteria/e e caricatore