{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min. | 0 min-1 | |
| Počet rázů min. | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Krouticí moment max. | 115 Nm | |
| Otáčky, max. | 2 600 min-1 | |
| Počet rázů max. | 3 100 min-1 | |
| Otáčky, max., 1 | 2 600 min-1 | |
| Počet rázů max., 1 | 3 100 min-1 | |
| Označení výrobce | GDS 12V-115 Professional | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Velikost šroubů max. | M12 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Velikost | 3/8 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 137 mm | |
| Šířka celkem | 54 mm | |
| Výška celková | 177 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 10 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 0,9 kg |
| Katalogové číslo | 06019E0102 | |
| EAN / GTIN | 3165140799874 | |
| Číslo výrobce | 06019E0102 | |
| L-číslo | L00590 1169 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |