Cordless Metal Shear GSC 18V-16 E

Nr art.: 0601926300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 12 Ah
Seria GSC 18V-16 E
Oznaczenie producenta GSC 18V-16 E
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba skoków 3 200 min-1
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 0,7 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w stali 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 2,2 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Min. promień łuku 20 mm
Wibracje wg EN maks. 7,5 m/s2
Właściwości Latarka diodowa
Masa 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601926300
EAN / GTIN 4059952609058
Numer producenta 0601926300
Numer L L00590 1641
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Metal Shear GSC 18V-16 E, The GSC 18V-16 E cordless metal shear cuts as powerfully as a 700 W corded tool thanks to efficient brushless motor technology.
  • The shear’s perfect balance, light weight, and slimmed down grip to 156 mm ensure effortless handling on the job
  • With its high-quality design, brushless motor power, and maintenance-free components, this robust shear is the ideal choice for a powerful, long-life metal cutting performance
  • The powerful shear cuts a wide range of steel and aluminium sheeting, ventilation pipes, and channels
  • It is compatible with all Bosch Professional 18V batteries and chargers
  • The shear is suitable for cutting metal to a depth of 1.6 mm, delivering a minimum curve cutting radius of 20 mm
  • It offers restart protection for increased user protection

Cecha szcz.:

  • Battery capacity: 12.0 Ah
  • Battery voltage: 18.0 V
  • Weight excl. battery: 1.6 kg
  • Weight incl. battery: 3.0 kg
  • Idle speed: 3200 min-1
  • Minimum curve radius: 20 mm
  • Cutting capacity aluminium (200 N/mm²), max. 2 mm
  • Cutting capacity steel (400 N/mm²), max.: 1.6 mm
  • Cutting capacity steel (600 N/mm²), max.: 1.2 mm
  • Cutting capacity steel (800 N/mm²), max.: 0.7 mm
  • Vibration emission value ah [cutting sheet metal]: 7.5 m/s²
  • Uncertainty K [cutting sheet metal]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • Cardboard box