{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 12 Ah | |
| Seria | GSC 18V-16 E | |
| Oznaczenie producenta | GSC 18V-16 E | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Liczba skoków | 3 200 min-1 | |
| Maks. grubość materiału stal 800 N/mm | 0,7 mm | |
| Maks. grubość materiału stal 400 N/mm | 1,6 mm | |
| Maks. wydajność cięcia w stali | 1,6 mm | |
| Maks. wydajność cięcia w aluminium | 2,2 mm | |
| Rodzaj produktu | nożyce do cięcia blachy | |
| Min. promień łuku | 20 mm | |
| Wibracje wg EN maks. | 7,5 m/s2 | |
| Właściwości | Latarka diodowa | |
| Masa | 3 kg |
| Numer artykułu | 0601926301 | |
| EAN / GTIN | 4059952646831 | |
| Numer producenta | 0601926301 | |
| Numer L | L00590 1634 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |