• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Blechschere GSC 18V-16 E

Artikel-Nr.: 0601926300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 12 Ah
Serie GSC 18V-16 E
Herstellerbezeichnung GSC 18V-16 E
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Hubzahl 3.200 min-1
Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm max. 0,7 mm
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm max. 1,6 mm
Schnittleistung in Stahl max. 1,6 mm
Schnittleistung in Aluminium max. 2,2 mm
Produktart Blechschere
Radius der kleinsten Kurve 20 mm
Vibration nach EN max. 7,5 m/s2
Eigenschaften LED-Leuchte
Gewicht 1,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601926300
EAN / GTIN 4059952609058
Herstellernummer 0601926300
L-Nummer L00590 1641
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, Die Akku-Blechschere GSC 18V-16 E schneidet dank effizientem bürstenlosem Motor so kraftvoll wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug
  • Die perfekte Balance der Schere, ihr geringes Gewicht und die schmalere Griffbreite von 156 mm sorgen für eine mühelose Handhabung bei der Arbeit
  • Mit ihrem Hochqualitätsdesign, dem starken bürstenlosem Motor und wartungsfreien Bauteilen ist diese robuste und langlebige Schere die ideale Wahl für kraftvolles Schneiden in Metall
  • Die kraftvolle Blechschere schneidet verschiedenste Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Die Schere eignet sich zum Schneiden von Metall bis zu 1,6 mm Tiefe und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 20 mm
  • Sie bietet Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz

Merkmal:

  • Akkukapazität: 12.0 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 3.0 kg
  • Leerlaufhubzahl: 3200 min-1
  • Minimaler Kurvenradius: 20 mm
  • Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.: 2.2 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 1.6 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 1.2 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 0.7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 7.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton